text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Brennenstuhl Negra 25m RN


Artículo No. B6210.167.720
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Enchufe CEE
Conexión 2 Acoplamiento CEE
Longitud (mm) 25
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 5
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Enchufe CEE
Conexión 2 Acoplamiento CEE
Longitud (mm) 25
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 5
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 10
Tensión nominal (V) 400 - 400
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 8000
Type Extension Cable For Outdoor

Números de artículo

Artículo No. B6210.167.720
EAN 4007123021550
UBB 500504847376
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1167720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.