Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
1H466501
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
Alargadera Brennenstuhl Negra 1167814
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H466501
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Otro
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Otro
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Diámetro exterior aprox.
10
Grado de protección (IP)
IP44
Con interruptor de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Type
Extension Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H466501
EAN
4007123575664
UBB
500651450677
UNSPSC
39121440
Artículo del fabricante nr
1167814