text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Brennenstuhl Negra 1167740


The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopren

Artículo No. 9X162472
Corriente nominal (A) 16
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Enchufe CEE
Conexión 2 Acoplamiento CEE
Longitud (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Enchufe CEE
Conexión 2 Acoplamiento CEE
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 5
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 10
Tensión nominal (V) 400 - 400
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl
Type Extension Cable

Descripción

The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopreneCable designation: H07RN-F 5G2.5Coupling: CEE 400 V/16 APlug: CEE 400 V/16 A

Números de artículo

Artículo No. 9X162472
EAN 4007123018239
UBB 500647394492
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1167740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.