text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Brennenstuhl Azul 1169820


BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.

Artículo No. 6M876953
Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 25
Revestimiento exterior de color Azul
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 25
Revestimiento exterior de color Azul
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 5
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Con conductor de protección
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl
Model BREMAXX®

Descripción

BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.

Números de artículo

Artículo No. 6M876953
EAN 4007123603541
UBB 500647397206
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1169820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.