text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimont Calzado de seguridad Egis 47 S3 Marrón


Artículo No. 4P895092
Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Aimont
Código de producto 64034000
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 4P895092
EAN 8033982079384
UBB 500635675779
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 7AX66/47 (57570547)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.