Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5337.300.161
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
Agujas manuales Bahco 300 2-300-16-1-0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
S5337.300.161
Forma
Lima plana
Longitud total (mm)
160
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
5.4
Altura de la cuchilla (mm)
1.2
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Lima plana
Longitud total (mm)
160
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
5.4
Altura de la cuchilla (mm)
1.2
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
1
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
10.48
Codigo SA
8203100000
Type
Needle Flat File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5337.300.161
EAN
7311518020507
UBB
400135808469
UNSPSC
27111925
Artículo del fabricante nr
2-300-16-1-0