text.skipToContent text.skipToNavigation

Agujas manuales Bahco 300 2-300-16-0-0


Artículo No. S5337.300.160
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.2
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.2
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 9.87
Codigo SA 8203100000
Type Needle Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5337.300.160
EAN 7311518020491
UBB 400135808386
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-300-16-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.