Equipo de jardín
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
Equipos de energía para al aire libre
Equipo de jardín
7U987659
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U987659
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
17
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
17
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
2 inch (50)
Presión de rotura mín. (bar)
50
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Azul
Marca
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U987659
EAN
4006918144207
UBB
500583303796
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000350096