text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m


Artículo No. 6V065640
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 17
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 17
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 2 inch (50)
Presión de rotura mín. (bar) 50
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Azul
Marca Admiral
Type Drinking Water Hose

Números de artículo

Artículo No. 6V065640
EAN 4006918144108
UBB 500582939160
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 4000350094
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.