text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero de corte Cincado with ISO 4029

Artículo No.
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029

Estándares

DIN 705-A

Productos (21)

Diámetro   Stock Precio neto   Regístrate
5 mm - -
6 mm - -
8 mm - -
10 mm - -
12 mm - -
14 mm - -
15 mm - -
16 mm - -
18 mm - -
20 mm - -
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.