Spanners
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
3X166548
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
Adjustable spanner max. 40 mm length 250 mm with quick adjustment and scale PROM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X166548
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Apertura máx. de la llave (mm)
40
Posición de la boca (°)
22.5
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Apertura máx. de la llave (mm)
40
Posición de la boca (°)
22.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X166548
EAN
4015448784968
UBB
500581933891
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
4000823814