text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter set 958/7 7-part HAZET


Artículo No. 7D329338
Protección de la superficie Cromado
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 7D329338
EAN 4000896204595
UBB 500726959066
UNSPSC 23151822
Artículo del fabricante nr 4000822742
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.