Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
3A867932
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
Adapter blade 26229 1/4 inch for socket bits 1/4 inch length 155 mm WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3A867932
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Cuadrado interior
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
0.25
Sistema de atornillado
Cuadrado interior
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wiha
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A867932
EAN
4010995262297
UBB
500581678132
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
26229