text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter 50850-1501 drive 1/2 inch drive 3/4 inch length 50 mm HEYTEC


Artículo No. 5A186214
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 19.05
Probado según ISO 3316
Marca Heytec

Números de artículo

Artículo No. 5A186214
EAN 4024089394207
UBB 500582325261
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 50850150183
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.