Accesorios
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
Llaves
Accesorios
5Q727828
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
Adapter 450-3 drive 1 inch output 1.1/2 inch suitable for power wrench insertASW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q727828
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
91
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
38.1
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
91
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
38.1
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
25.4
Probado según ISO 3316
No
Marca
Asw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q727828
EAN
4050623400134
UBB
500582540257
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
004503