text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter 420-4 drive 1/2 inch output 3/4 inch suitable for power wrench insert ASW


Artículo No. 7S847743
Protección de la superficie Otro
Longitud 48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Probado según ISO 3316 No
Marca Asw

Números de artículo

Artículo No. 7S847743
EAN 4050623400066
UBB 500583268494
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 004204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.