text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Bahco 1/4« Hex Drive 1/4» Square Drive Acero Aleado 23.2mm Longitud

Artículo No. 7M519021
Longitud (mm) 23.2
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35

Especificaciones

Longitud (mm) 23.2
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Marca Bahco
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7M519021
EAN 7314150128457
UBB 500697087533
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6709HL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.