text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Milwaukee 1/4HEX -3/8SQ


Artículo No. 0J000038
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 9.525
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 9.525
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82042000
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. 0J000038
EAN 4058546339876
UBB 500714159679
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932478054
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.