text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador de puntas Wera 7774/3 14 x 18 5/16

Entrega en 3 semanas

7774/3 Inserto adaptador de puntas, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmInserto adaptador de puntas, 5/16",, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artículo No. 1U491771
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Longitud (mm) 58
Tamaño de conexión 14x18 mm
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 58
Diseño Ajuste cuadrado
Longitud (mm) 58
Tamaño de conexión 14x18 mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción broca (mm) 0.31
Tamaño inserción máquina Otro
Tamaño inserción máquina (mm) 14
Soporte de vaso
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Descripción

7774/3 Inserto adaptador de puntas, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmInserto adaptador de puntas, 5/16",, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078642001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.