text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/2 Adaptador 5/16« Macho 1/2» Cuadrado 35mm Longitud


870/2 Adaptador, 1/2 x 5/16",Vástago de herramienta para vasos de herramientas eléctricas con salida de cabeza cuadrada. 5/16", hexagonal drive.

Artículo No. 2P906853
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 870/2

Descripción

870/2 Adaptador, 1/2 x 5/16",Vástago de herramienta para vasos de herramientas eléctricas con salida de cabeza cuadrada. 5/16", hexagonal drive.

Números de artículo

Artículo No. 2P906853
EAN 4013288184269
UBB 500643542805
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 05136002001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.