text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador de puntas Gedore 1/4 3/8

Artículo No. 2U982902
Longitud (mm) 27
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 10
Tamaño inserción máquina 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.3

Especificaciones

Longitud (mm) 27
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 10
Tamaño inserción máquina 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.3
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Adapter Bit

Descripción

Con hexágono interior según DIN ISO 1173, Con cuadradillo según DIN 3120 - C 6,3 (1/4") o C 10 (3/8")

Números de artículo

Artículo No. 2U982902
EAN 4010886873595
UBB 500642419666
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 1973312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.