text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Extensión de acción 3/4 x 1/2


This adapter enables efficient connection between a 3/4 inch (19.05 mm) drive and a 1/2 inch (12.7 mm) socket, enhancing tool flexibility in professional mechanical and maintenance tasks. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability in demanding industrial environments. Key features: - Socket side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square female - Tool side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square male - Total length: 58 mm for optimal reach and handling - Suitable for adapting different socket sizes in professional settings - Durable build for consistent performance under heavy use

Artículo No. E2182.191.012
Longitud (mm) 58
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 58
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 19.05
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 315
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

This adapter enables efficient connection between a 3/4 inch (19.05 mm) drive and a 1/2 inch (12.7 mm) socket, enhancing tool flexibility in professional mechanical and maintenance tasks. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability in demanding industrial environments. Key features: - Socket side connection: 12.7 mm (1/2 inch) square female - Tool side connection: 19.05 mm (3/4 inch) square male - Total length: 58 mm for optimal reach and handling - Suitable for adapting different socket sizes in professional settings - Durable build for consistent performance under heavy use

Números de artículo

Artículo No. E2182.191.012
EAN 8717981050215
UBB 500570962604
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO8034-0-012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.