text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Torx Impact Bit Socket T45 1/2" Square Drive CrMoV Steel 150mm


Artículo No. 8C423984
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 45
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 45
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Action
Type Torx Impact Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 8C423984
EAN 8717981201594
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64725045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.