Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
0F049008
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
Action Torx Impact Bit Socket T30 3/8" Square Drive 100mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F049008
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
100
Diámetro
19
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
3.8
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm)
100
Diámetro
19
Tamaño (TX)
30
Longitud de la hoja (mm)
3.8
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
9.53
Marca
Action
Codigo SA
82042000
Type
Torx Impact Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F049008
EAN
8717981202348
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
DO64712030