text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Action Socket 44mm Hex 38mm Depth 1" Square Drive 100mm


Artículo No. 0C609699
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 44
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 44
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 38
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Codigo SA
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 0C609699
EAN 8717981010875
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO4010-1-044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.