text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3-1/8" Hex 53mm Depth 1-1/2" Square Drive 115mm


Artículo No. 5C751133
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 79.375
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 79.375
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 53
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 5C751133
EAN 8717981025831
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO5112-0-3 1/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.