Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6P549144
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
Action Socket 3-1/2" Hex 59mm Depth 1-1/2" Square Drive 123mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P549144
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
88.9
Longitud (mm)
123
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
88.9
Longitud (mm)
123
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
59
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Codigo SA
82042000
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P549144
EAN
8717981008421
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO5112-0-3 1/2