text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2-3/8" Hex 39mm Depth 1-1/2" Square Drive 95mm


Artículo No. 1L726282
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60.325
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60.325
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 39
Ancho de llave (pulgadas) 2 3/8 inch
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Codigo SA 82042000
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 1L726282
EAN 8717981157914
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO5112-0-2 3/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.