Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
1U516491
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
Action Socket 2-3/16" Hex 32mm Depth 1" Square Drive 72mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1U516491
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
55.5752
Longitud (mm)
72
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
55.5752
Longitud (mm)
72
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
32
Ancho de llave (pulgadas)
2 3/16 inch
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U516491
EAN
8717981118519
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO4010-0-2 3/16