text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2-15/16" Hex 39mm Depth 1-1/2" Square Drive 95mm


Artículo No. 4X737272
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 74.6252
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 74.6252
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 39
Ancho de llave (pulgadas) 2 15/16 inch
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 4X737272
EAN 8717981050727
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO5112-0-2 15/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.