text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2" Bi-Hex 35mm Depth 1" Square Drive 80mm


Artículo No. 7B265456
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50.8
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50.8
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 35
Ancho de llave (pulgadas) 2 inch
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Código de producto 82042000
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 7B265456
EAN 8717981335190
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO65850200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.