Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
7X107074
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
Action Socket 1-13/16" Bi-Hex 30mm Depth 1" Square Drive 76mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X107074
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
46.0502
Longitud (mm)
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
46.0502
Longitud (mm)
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
30
Ancho de llave (pulgadas)
1 13/16 pulgadas
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X107074
EAN
8717981335169
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO65850126