text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO61141024


DO61141024 - Socket 3/4" x 24 Deep Thinwall

Artículo No. DO61141024ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 418.95
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO61141024 - Socket 3/4" x 24 Deep Thinwall

Números de artículo

Artículo No. DO61141024ACT
EAN 8717981112449
UBB 500618848187
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO61141024
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.