text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 4" Bi-Hex 58mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 115mm


Artículo No. 3A363551
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 101.6
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 101.6
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 58
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 3A363551
EAN 8717981361007
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO65850400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.