text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1-7/16" Bi-Hex 25mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 67mm


Artículo No. 1Q464756
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36.5252
Longitud (mm) 67
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36.5252
Longitud (mm) 67
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Ancho de llave (pulgadas) 1 7/16 pulgadas
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. 1Q464756
EAN 8717981355235
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO65850114
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.