Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
1Q413488
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
Action Impact Socket 1-3/8" Bi-Hex 22mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 65mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q413488
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
34.925
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
34.925
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22
Ancho de llave (pulgadas)
1 3/8 pulgadas
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q413488
EAN
8717981338719
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO65850112