text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Acción Toma de impacto DO1038-0-021


This 3/8-inch square drive socket features a 21 mm wrench width and 13 mm wrench depth, ensuring precise fit and reliable torque transfer for hexagonal nuts. With a length of 30 mm, it is suitable for impact screwdrivers and various mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 21 mm for standard hex nuts - Wrench depth: 13 mm for secure engagement - Length: 30 mm for versatile use - Surface protection: Other, suitable for impact screwdriver use

Artículo No. DO1038-0-021ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This 3/8-inch square drive socket features a 21 mm wrench width and 13 mm wrench depth, ensuring precise fit and reliable torque transfer for hexagonal nuts. With a length of 30 mm, it is suitable for impact screwdrivers and various mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 21 mm for standard hex nuts - Wrench depth: 13 mm for secure engagement - Length: 30 mm for versatile use - Surface protection: Other, suitable for impact screwdriver use

Números de artículo

Artículo No. DO1038-0-021ACT
EAN 8717981028887
UBB 500618748502
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-0-021
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.