Destornilladores
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
3L564042
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
ACTION acti t55 torx driver bit -7/16 hex hold
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L564042
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
60
Tamaño (TX)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
60
Tamaño (TX)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.438
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Action
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L564042
EAN
8717981355174
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
DO697LG155