text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Destornilladores
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
1K445764
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
ACTION acti t45 torx driver bit -7/16 hex hold
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K445764
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
60
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
60
Tamaño (TX)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.438
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Action
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K445764
EAN
8717981355150
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
DO697LG145