Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
2Q434520
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
ACTION acti socket 1x1-7/8 12-point do65850128
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q434520
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
47.625
Longitud
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
47.625
Longitud
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
32
Ancho de llave (pulgadas)
1 7/8 pulgadas
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q434520
EAN
8717981335183
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO65850128