text.skipToContent text.skipToNavigation

Acoplador cuadrado Gedore Tamaño 3/4 pulgada longitud 51,5 mm con pasador de seguridad


según DIN 3122, ISO 3315, Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174 con pasador de bloqueo, Acero al cromo vanadio, cromado, El botón de desbloqueo empotrado impide el accionamiento accidental

Artículo No. G2280.003.294
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 51.5
Longitud 51.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 51.5
Longitud 51.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 20
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Accesorios
Pieza No
Marca GEDORE

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174 con pasador de bloqueo, Acero al cromo vanadio, cromado, El botón de desbloqueo empotrado impide el accionamiento accidental

Números de artículo

Artículo No. G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6279090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.