text.skipToContent text.skipToNavigation

Acoplador cuadrado Gedore 1994 Tamaño 1/2 pulgada longitud 38 mm con bloqueo de bola


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2280.001.994
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 38
Longitud (mm) 38
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 38
Longitud (mm) 38
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.5
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA 8466103800
Model 1994
Type Coupler

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6144670
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.