text.skipToContent text.skipToNavigation

Acero Sin revestimiento 100 M12X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.75
s 10

Números de artículo

Artículo No. 07095.120.040
EAN 8715492063854
UBB 952351499522
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.