text.skipToContent text.skipToNavigation

acero 5MM


Artículo No. 58551.000.005
Marca Fabory Approved
Material Acero
Peso por pieza (g) 0.9
Info Material: Acero de corte libre.Versión: Brillante, endurecido.Nota: Si es necesario un bloqueo exacto y resistente a la abrasión, los localizadores pueden utilizarse junto con los émbolos de resorte, especialmente con una fuerza de muelle fuerte.
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Material Acero
Peso por pieza (g) 0.9
Info Material: Acero de corte libre.Versión: Brillante, endurecido.Nota: Si es necesario un bloqueo exacto y resistente a la abrasión, los localizadores pueden utilizarse junto con los émbolos de resorte, especialmente con una fuerza de muelle fuerte.

Dimensiones

D 5
D2 2
L1 0.5
L 6

Números de artículo

Artículo No. 58551.000.005
UBB 500689848439
UNSPSC 31162807
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.