Localizadores
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Posicionadores
Localizadores
58551.000.004
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
acero 4MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
58551.000.004
Marca
Fabory Approved
Material
Acero
Peso por pieza (g)
0.5
Info
Material: Acero de corte libre.Versión: Brillante, endurecido.Nota: Si es necesario un bloqueo exacto y resistente a la abrasión, los localizadores pueden utilizarse junto con los émbolos de resorte, especialmente con una fuerza de muelle fuerte.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Marca
Fabory Approved
Material
Acero
Peso por pieza (g)
0.5
Info
Material: Acero de corte libre.Versión: Brillante, endurecido.Nota: Si es necesario un bloqueo exacto y resistente a la abrasión, los localizadores pueden utilizarse junto con los émbolos de resorte, especialmente con una fuerza de muelle fuerte.
Dimensiones
D
4
D2
1.5
L1
0.5
L
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58551.000.004
UBB
500689848355
UNSPSC
31162807