text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción vaso de impacto 18mm


Artículo No. E2157.180.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8204200000
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. E2157.180.001
EAN 8717981031443
UBB 240122747183
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-0-018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.