text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Toma de impacto DO5112-0-060


DO5112-0-060 - Socket 1 1/2" x 60mm

Artículo No. DO5112-0-060ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 92
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 92
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 39
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 2756.25
Type Impact Socket

Descripción

DO5112-0-060 - Socket 1 1/2" x 60mm

Números de artículo

Artículo No. DO5112-0-060ACT
EAN 8717981082308
UBB 500618793888
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO5112-0-060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.