text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Toma de impacto DO2012-1-032


This 1/2" square drive socket features a 32 mm wrench width and a 24 mm wrench depth, providing secure fastening for hexagonal nuts. With a length of 78 mm, it is suitable for impact screwdrivers and offers reliable torque transfer in demanding industrial environments. Key features: - Connection size: 1/2" - Wrench width: 32 mm, wrench depth: 24 mm - Length: 78 mm - Compatible with impact screwdrivers - Surface protection: Other, durable construction

Artículo No. DO2012-1-032ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 420
Codigo SA
Type Deep Impact Socket

Descripción

This 1/2" square drive socket features a 32 mm wrench width and a 24 mm wrench depth, providing secure fastening for hexagonal nuts. With a length of 78 mm, it is suitable for impact screwdrivers and offers reliable torque transfer in demanding industrial environments. Key features: - Connection size: 1/2" - Wrench width: 32 mm, wrench depth: 24 mm - Length: 78 mm - Compatible with impact screwdrivers - Surface protection: Other, durable construction

Números de artículo

Artículo No. DO2012-1-032ACT
EAN 8717981032716
UBB 500618761034
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO2012-1-032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.