text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Toma de impacto DO2012-1-030


DO2012-1-030 - Socket 1/2" x 30 Deep

Artículo No. DO2012-1-030ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 378
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO2012-1-030 - Socket 1/2" x 30 Deep

Números de artículo

Artículo No. DO2012-1-030ACT
EAN 8717981105670
UBB 500618760879
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO2012-1-030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.