Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO2012-1-028ACT
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
Acción Toma de impacto DO2012-1-028
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO2012-1-028 - Socket 1/2X28Mm Long
Descripción completa
Artículo No.
DO2012-1-028ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
28
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
28
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
24
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
407.4
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO2012-1-028 - Socket 1/2X28Mm Long
Números de artículo
Artículo No.
DO2012-1-028ACT
EAN
8717981114917
UBB
500618760614
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO2012-1-028